KARLUX - Tavi seinävalaisin - TAV SN-A 100W antik.hop.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410041075686
Sähkönumero
4107568
Toimittajan tuotenumero
TAVI SEINÄ-ANT.HOP.
Tukkuerä
0
Suojausluokka:
I
TAVI SEINÄVALAISIN
Ryhdikäs Tavi seinävalaisin on omiaan valaisemaan mökkipihaa ja ympäristöä jylhässä maisemassa. Erityisen kotonaan Tavi on hirsitalojen ja jykevien kivitalojen ulkoseinissä. Ryhdikkään ja modernin muotokielensä ansiosta Tavi sopii asennettavaksi myös taloyhtiöiden kulkureittejä valaisemaan. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Ryhdikäs Tavi seinävalaisin on omiaan valaisemaan mökkipihaa ja ympäristöä jylhässä maisemassa. Erityisen kotonaan Tavi on hirsitalojen ja jykevien kivitalojen ulkoseinissä. Ryhdikkään ja modernin muotokielensä ansiosta Tavi sopii asennettavaksi myös taloyhtiöiden kulkureittejä valaisemaan. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne on alumiinia ja RST-terästä
- Kupu iskunkestävää akryyliä
- Antiikkihopea
- Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP23
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX





