KASK - Kasvonsuojain - Arc Visor Luokka 2 <7kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varustettu pääpannalla - ei
Leukasuojalla - kyllä
Taittuva - kyllä
Valokaaritestattu - kyllä
Materiaali - polykarbonaatti (PC)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099323703
Sähkönumero
6355560
Toimittajan tuotenumero
WVI00034-
Tukkuerä
8
Varustettu pääpannalla:
ei
Leukasuojalla:
kyllä
Taittuva:
kyllä
Valokaaritestattu:
kyllä
Materiaali:
polykarbonaatti (PC)
Tiiveysrengas:
ei
Vaihdettavat linssit:
ei
Valokaarisuojus Kask. Kattavammin suojaava malli alasuojuksella.Kiinnitetään suoraan Kask työkypärien sivuloviin toimitukseen sisältyvillä kiinnikkeillä työkaluvapaasti. Kattavan valokaarisuojan tarjoava kokokasvosuojain Kask Zenith X ja Primero työkypäriin ja Quantum pelastuskypäriin. Kiinnitetään suoraan Kask työkypärien sivuloviin kuulonsuojainten kiinnityspisteisiin toimitukseen sisältyvillä kiinnikkeillä työkaluvapaasti.
Suojaa silmiä ja kasvoja valokaariluokka 2 mukaisesti oikosulun aiheuttamalta
Tarjoaa esteettömän ja laajan näkökentän kaikkiin suuntiin. Pinta huurtumisenestokäsitelty näkemisen parantamiseksi ja työturvallisuude parantamiseksi. Leuan alueella läpinäkyvä alasuojus, jonka ansiosta työskentelyn tehokkuus ja turvallisuus säilyvät myös ahtaissa tiloissa ja hankalammissa työasennoissa. Hyvä yhteensopivuus myös GVS Low Profile-sarjan puolinaamarimallisten hengityssuojainten kanssa käytettäessä.
Sertifiointi: EN ISO 16321-1 UL2 E 6 9. GS-ET-29 8-2-2 APC 2. ATPV 12 cal/cm². CE. ANSI / ISEA Z87.1 + U6 + ASTM F2178. CSA Z94.3. UKCA. Näkyvän valon läpäisyindeksi VLT mukaisesti: 95 %.
Nivelen kääntymisherkkyyttä voidaan säätää sivuruuveja kiristämällä tai löysäämällä. Kokonaispaino 370 g. Materiaali: Polykarbonaatti. Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Suosittelemme seuraavia tuotteita Arc Flash Visor kokokasvosuojainten kanssa käytettäväksi:
- Helmet Bag kypäräpussi (WAC00026-)
- Bollé Safety B-Clean Lens Cleaner puhdistusspray 250 ml, tuotekoodi PACS250 (Snro 6315960)
- Bollé Safety B-Clean Puhdistusliina 200 kpl, tuotekoodi PACMPCT (Snro 6315959)
- Bollé Safety Anti-Fog Spray 500 ml huurtumisenestosuihke, tuotekoodi PACF500 (Snro 6315958)
Työskenneltäessä olosuhteissa missä on valokaaren riski, suosittelemme Arc Flash Visor Ergon lisäksi kypärän alle valokaarisuojan tarjoavaa BUFF Safety Arc Protect+FR Balaclava (110788.799.10.00) -kypärähuppua.
Valtioneuvoston asetus (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta, 13 luku 71§: "Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista silmien suojausta. Työnantajan on annettava työntekijöille käyttöön suojalasit niissä töissä, joissa on merkittävä silmätapaturmanvaara."
Suojaa silmiä ja kasvoja valokaariluokka 2 mukaisesti oikosulun aiheuttamalta
Tarjoaa esteettömän ja laajan näkökentän kaikkiin suuntiin. Pinta huurtumisenestokäsitelty näkemisen parantamiseksi ja työturvallisuude parantamiseksi. Leuan alueella läpinäkyvä alasuojus, jonka ansiosta työskentelyn tehokkuus ja turvallisuus säilyvät myös ahtaissa tiloissa ja hankalammissa työasennoissa. Hyvä yhteensopivuus myös GVS Low Profile-sarjan puolinaamarimallisten hengityssuojainten kanssa käytettäessä.
Sertifiointi: EN ISO 16321-1 UL2 E 6 9. GS-ET-29 8-2-2 APC 2. ATPV 12 cal/cm². CE. ANSI / ISEA Z87.1 + U6 + ASTM F2178. CSA Z94.3. UKCA. Näkyvän valon läpäisyindeksi VLT mukaisesti: 95 %.
Nivelen kääntymisherkkyyttä voidaan säätää sivuruuveja kiristämällä tai löysäämällä. Kokonaispaino 370 g. Materiaali: Polykarbonaatti. Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Suosittelemme seuraavia tuotteita Arc Flash Visor kokokasvosuojainten kanssa käytettäväksi:
- Helmet Bag kypäräpussi (WAC00026-)
- Bollé Safety B-Clean Lens Cleaner puhdistusspray 250 ml, tuotekoodi PACS250 (Snro 6315960)
- Bollé Safety B-Clean Puhdistusliina 200 kpl, tuotekoodi PACMPCT (Snro 6315959)
- Bollé Safety Anti-Fog Spray 500 ml huurtumisenestosuihke, tuotekoodi PACF500 (Snro 6315958)
Työskenneltäessä olosuhteissa missä on valokaaren riski, suosittelemme Arc Flash Visor Ergon lisäksi kypärän alle valokaarisuojan tarjoavaa BUFF Safety Arc Protect+FR Balaclava (110788.799.10.00) -kypärähuppua.
Valtioneuvoston asetus (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta, 13 luku 71§: "Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista silmien suojausta. Työnantajan on annettava työntekijöille käyttöön suojalasit niissä töissä, joissa on merkittävä silmätapaturmanvaara."






