KASK - Kasvonsuojain - Zen MM Visor Kit verkkovisiiri

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varustettu pääpannalla - ei

  • Leukasuojalla - ei

  • Taittuva - kyllä

  • Valokaaritestattu - ei

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057099106429

Sähkönumero

6355510

Toimittajan tuotenumero

WKI00005-

Tukkuerä

24

Varustettu pääpannalla:

ei

Leukasuojalla:

ei

Taittuva:

kyllä

Valokaaritestattu:

ei

Materiaali:

muu

Tiiveysrengas:

kyllä

Vaihdettavat linssit:

kyllä

Kask Zenith kypäriin metalliverkkovisiiri kokokasvosuojain &pikakiinnikepari & yläkehys. EN 1731. Valmis setti, jossa kevyt Kask Zen MM Metal Mesh Visor metalliverkkovisiiri (WVI00009-), Zen FF Visor Carrier yläkehys (WAC00010-), sekä Zenith Visor Adapters EasyClick pikakiinnikepari (WAC00009-) kehyksen kiinnittämiseksi Kask Zenith -sarjan työkypäriin._x000D_ _x000D_ Verkkorakenteen ansiosta ilma liikkuu paremmin kasvojen lähellä, ja katselualue ei pääse huurtumaan tai jäätymään. Suositeltava valinta esim. metsurikäyttöön, arboristeille ja puuteollisuuden eri työtehtäviin. Kaareva muotoilu tarjoaa laajan näkökentän, ja verkko tulee lähelle kasvoja, joka tekee käytöstä miellyttävää._x000D_ _x000D_ Kaksi asentoa: Nostettuna kypärän päälle kuljetusasentoon sekä laskettuna alas silmien eteen työasentoon. Sertifiointi: CE EN 1731. Täyttää lisäksi vapaaehtoiset luokka S vaatimukset. ANSI Z87.1. Valonläpäisykyky 50 %._x000D_ Kokonaispaino 174 g (visiiri 104 g, yläkehys 48 g, pikakiinnikepari 22 g). Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta._x000D_ _x000D_ Suosittelemme seuraavia tuotteita Zen Mesh Visor verkkovisiirien kanssa käytettäväksi:_x000D_ - Zen FF Visor Peak ylälippa WVI00011-_x000D_ - Helmet Bag kypäräpussi (WAC00026-)_x000D_ - Zenith niskasuojus harmaa (WAC00013-)_x000D_ - Zenith niskasuojus HI VIZ (WAC00025-)_x000D_ - SC2 kuulosuojaimet (WHP00005-)_x000D_ - Lupine Front Click Helmet Mount Set kiinnike otsavalaisimen valopäälle, tuotekoodi i1082 (Snro 8772300)_x000D_ _x000D_ Yhteensopivat Kask kypärämallit: _x000D_ Zenith BA _x000D_ Zenith BA Air _x000D_ Zenith _x000D_ Zenith HI VIZ _x000D_ Zenith Air _x000D_ Zenith Air HI VIZ _x000D_ Zenith XL _x000D_ Zenith XL HI VIZ _x000D_ Zenith XL Air _x000D_ Zenith XL Air HI VIZ _x000D_ Zenith PL _x000D_ Zenith PL HI VIZ _x000D_ Zenith PL Combo