KASK - Kypärä - Zenith X Air työkypärä valk.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - yleiskäyttöinen
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Kiinnitys - 4-piste
Kokoalue - 530...630 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099224352
Sähkönumero
6355541
Toimittajan tuotenumero
WHE00075-201.UNI
Tukkuerä
28
Koko:
yleiskäyttöinen
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Kiinnitys:
4-piste
Kokoalue:
530...630 mm
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Säätö:
muu
Hikinauhalla:
kyllä
Soveltuu nimellisjännitteelle (maks.):
1500 V
Paino:
490 g
EN397,50365.Tuuletusaukoin varustettu, mutta silti sähkötyösertifioitutyökypärä. Pään ympärys 53-63cm. Ei suositella valokaaririskin töihin.Pakkaus sisältää suojapussin kypärälle.