KASK - Kypärätarvike - Helmet Bag kypäräpussi Large

Vandernet Oy
KopioiKopioi
KASK - Kypärätarvike - Helmet Bag kypäräpussi Large

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pussi

  • Soveltuu - päänsuojaukseen

  • Uudelleenkäytettävä - kyllä

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057099244473

Sähkönumero

6355599

Toimittajan tuotenumero

WAC00071-

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

pussi

Soveltuu:

päänsuojaukseen

Uudelleenkäytettävä:

kyllä

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

46x42cm.Suoja- ja kuljetuspuss Tilava kuljetus- ja suojapussi työkypärälle ja lisävarusteille. Suojaa kypärää, kuulosuojaimia ja silmiensuojaimia naarmuilta, kolhuilta ja lialta. Sisäpuolella pehmeä mikrokuitupinta.

Suositeltava lisävaruste kaikkien Kask työkypärien ja kypärävisiirien kanssa hankittavaksi, sillä parantaa työturvallisuutta kun varusteet pysyvät paremmassa kunnossa, ja tekee suojaimista pitkäikäisempiä päivittäisessä käytössä, ja maksaa näin hankintahintansa nopeasti takaisin.
Large-malli on oiva esim. Arc Flash valokaarisuojuksella tai muulla kokokasvosuojaimella varustetuille työkypärille. Suositeltava varuste myös esim. Bollé Safety Sphere kokokasvosuojaimelle.
Suljetaan kiristysnarulla, jossa pikalukitus.

Väri: Musta. Kyljessä Kask-logo. Paino 65 g. Leveys 42 cm. Korkeus 46 cm. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.