KASK - Kypärätarvike - Winter Cap kypäränalushuppu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Soveltuu - päänsuojaukseen
Uudelleenkäytettävä - kyllä
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099130608
Sähkönumero
6355519
Toimittajan tuotenumero
WPA00007-
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Soveltuu:
päänsuojaukseen
Uudelleenkäytettävä:
kyllä
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kask Zenith&Plasma kypäriin. Suojaa kylmältä, tuulelta jakosteudelta Kylmiin työolosuhteisiin suunniteltu päätä ja korvia lämmittävä sisävuori kaikkiin Kask Zenith ja Plasma-sarjojen työkypäriin._x000D_ _x000D_ Kiinnitetään kypärän vakiopehmusteiden tilalle tarranauhapaloihin nopeasti ja työkaluvapaasti. Työ käyttömukavuutta vaativiin työoloihin niin ulkotiloissa kuin esim. kylmävarastoissa työskenneltäessä._x000D_ _x000D_ Ulkopinta Hydro Oil käsitelty, jonka ansiosta kuituihin ei pääse helpolla ulkoiset elementit sisään, jonka ansiosta pinta hylkii vettä, likaa ja öljyjä erittäin tehokkaasti jättäen pinnan mahdollisimman kuivaksi, puhtaaksi, joka erinomaisen käyttömukavuuden lisäksi vähentää myös pesukertojen tarvetta._x000D_ _x000D_ Materiaali lämpöä eristävä, tuulta hyvin pitävä, lisäksi kosteutta tehokkaasti haihduttava Tek Series._x000D_ _x000D_ Väri: Musta. Paino 44 g. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia. Maksimielinikä rajoittamaton.



