KASK - Kypärätarvike - Zen Visor Kit visiiri kirkas

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Visiiri

  • Soveltuu - kasvojen / silmien suojaukseen

  • Uudelleenkäytettävä - kyllä

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057099431569

Sähkönumero

6355578

Toimittajan tuotenumero

WKI00020-500

Tukkuerä

36

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Visiiri

Soveltuu:

kasvojen / silmien suojaukseen

Uudelleenkäytettävä:

kyllä

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Valmis setti, jossa Kask Zen Visor kirkas silmiensuojain (WVI00038-500),sekä Zen Visor Adapters EasyClick pikakiinnikepari (WAC00009-)silmiensuojaimelle. EN16321 KN. Sis.adapterit Valmis setti, jossa Kask Zen Visor kirkas silmiensuojain (WVI00038-500), sekä Zen Visor Adapters EasyClick pikakiinnikepari (WAC00009-) silmiensuojaimelle. Soveltuu kaikille Kask Zenith X ja Primero -sarjojen työkypärille.

Panoraamanäkymän tarjoava optisesti erittäin korkealuokkainen Zen Visor on suunniteltu käytettäväksi myös omien silmälasien päällä. EasyClick -kiinnitys tekee visiirin kiinnittämisestä ja irrottamisesta työkaluvapaata, helppoa ja nopeaa, jolloin kypärään voidaan vaihtaa aina kuhunkin työtehtävään parhaiten soveltuva silmien- ja kasvojensuojain, ja saadaan myös minimoitua päänsuojauskokonaisuuden paino niitä työtilanteita varten missä kypärään integroitua silmiensuojainta ei tarvita.

Täyttää EN 16321-1 ja ANSI standardien vaatimukset. CE.

Sisäpuolella luokka N huurtumisenestopinnoite. Ulkopuolella luokka K naarmuuntumisenestopinnoite. Optinen luokka 1: Soveltuu myös pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Suojaa silmiä haitalliselta UV-säteilyltä haittaamatta värierottelukykyä, keskienergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6mm, 0.86 g metallikuula 80 m/s, myös äärimmäisissä lämpötiloissa.

Merkinnät:
Linssi: UL1,2 DT 1 -5°C +55°C K N CH. ANSI Z87 + U6 X D3
Kehys: 16321 DT 1-M -5°C +55°C CH

Kaksi asentoa: Nostettuna kypärän päälle kuljetusasentoon sekä laskettuna alas silmien eteen työasentoon. Yläreunassa kumireunus ehkäisee vesipisaroiden valumista kasvoille, ja alareunuksen pyöreä viimeistely tekee käytöstä miellyttävää ja ihoturvallista.

Paino: Visiiri 80 g, pikakiinnikkeet 22 g = 102 g. Materiaali: Polykarbonaatti. Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia.

Yhteensopivat Kask kypärät:
Zenith X -sarja kaikki mallit ja versiot
Primero -sarja kaikki mallit ja versiot
Quantum -kevytpelastuskypärät (mutta tämä Zen Visor versio ei tarjoa paloluokitusta)

Suosittelemme seuraavia tuotteita Zen Visor Kit visiirisetin kanssa käytettäväksi:
- Kask Helmet Bag kypäräpussi (WAC00026-)
- Bollé Safety B-Clean Puhdistusliina esikostutettu, tuotekoodi PACW100 (Snro 6315961)
- Bollé Safety Anti-Fog Kit huurtumisenestosuihke, tuotekoodi PACF030 (Snro 6315957)

Valtioneuvoston asetus (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta, 13 luku 71§: "Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista silmien suojausta. Työnantajan on annettava työntekijöille käyttöön suojalasit niissä töissä, joissa on merkittävä silmätapaturmanvaara."

Tiedoksi: Naarmuuntuneen visiirin tilalle voidaan hankkia pelkkä visiiriosa (WVI00038-500) erikseen, ilman tarvetta hankkia uusia pikakiinnikkeitä.