KASK - Kypärätarvike - Zenith niskasuojus harmaa

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - niskasuoja

  • Soveltuu - päänsuojaukseen

  • Uudelleenkäytettävä - kyllä

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057099063289

Sähkönumero

6355518

Toimittajan tuotenumero

WAC00013-

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

niskasuoja

Soveltuu:

päänsuojaukseen

Uudelleenkäytettävä:

kyllä

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

UVA/UVB suoja UPF50+. Kiinnitetään Kask Zenith kypärän takakoloihin Harmaa niskasuojus Kask Zenith työkypärien takahelmaan. Helposti kypärässä oleviin kiinnityskoloihin napsauttamalla kiinnitettävä malli, joka suojaa niskaa ja korvalehtiä haitallisilta ultraviolettisäteiltä (UVA/UVB UPF50+), vesisateelta, lumisateelta, puupurulta, roiskeilta jne. Sivusuojaus säädettävissä. Suunniteltu käytettäväksi myös kuppikuulosuojainten kanssa._x000D_ _x000D_ Korkeus n. 27 cm. Suurin leveys n. 45 cm. Paino vain 28 g. AS/NZS 4399:1996. Materiaalit: 79 % Polyamidi, 21 % Elastaani. Kankaat Öko-Tex Standard 100 sertifioituja, eli mm. haitallisista kemikaaleista vapaita ja ihoystävällisiä. Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Yrityslogo on mahdollista painattaa suojuksen pintaan._x000D_