KASK - Otsa-/kypärävalaisintarvike - KL-1 otsavaloklipsi kypärään

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varaosa - ei

  • Lisätarvike - kyllä

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnike/klipsi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057099240864

Sähkönumero

8772025

Toimittajan tuotenumero

WAC00064-

Tukkuerä

100

Varaosa:

ei

Lisätarvike:

kyllä

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnike/klipsi

Kask KL-1 otsavalaisimen kiinnikelevy Esim. Kask Primero ja Zenith X-sarjojen työkypäriin. Mahdollistaa visiirin yhtäaiaisen käytönvalaisimen kanssa, ja visiiri myös mahtuu aukeamaan lähes ylös asti,tarjoten miellyttävän käytön.

Kask KL-1 otsavalaisimen kiinnikelevy työkypärän etukoloon. Yhteensopiva esim. Kask Primero, Zenith X ja Quantum -sarjojen kypärien kanssa. Mahdollistaa visiirin yhtäaiaisen käytön valaisimen kanssa, ja visiiri myös mahtuu aukeamaan lähes ylös asti, jotta käyttö on miellyttävää.

Tämä tulee aina tilata erikseen, kun valaisin halutaan kiinnittää kypärään ilman otsapantaa. Yhteensopiva myös useiden muiden työkypärien kanssa joissa on n. 20 mm x 3 mm etukolo.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta.