KATIMEX CIELKER - Kaapelinvetolaite - Röhrenaal huoltopakkaus+laukku


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 6 V
Kennojen lukumäärä - 5
Malli / Tyyppi - muu
Kokoluokitus - muu
IEC-luokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009085
Toimittajan tuotenumero
103141
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
6 V
Kennojen lukumäärä:
5
Malli / Tyyppi:
muu
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
ei ole
Pituus:
11 mm
Kokonaiskorkeus:
162 mm
Leveys:
50 mm
Paino:
30 g
Röhrenaal / Pipe Eel huoltopakkaus laukussa. 2 tangonpäätä ulkoisellaM12-kierteellä, 11 mm, 1 jatkos, 1 erikoisliima 20 g, 4 tappia,korjausohje