KATIMEX CIELKER - Putkikäärme pyörillä 11mm/300m - 103030 Röhrenaal


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 300 m
Vetokahvan leveys/halkaisja - 11 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064557206
Sähkönumero
6455720
Toimittajan tuotenumero
103030
Tukkuerä
1
Pituus:
300 m
Vetokahvan leveys/halkaisja:
11 mm