KATIMEX CIELKER - Putkikäärme pyörillä 9mm/80m - 103008 Röhrenaal


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 80 m
Vetokahvan leveys/halkaisja - 9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064557060
Sähkönumero
6455706
Toimittajan tuotenumero
103008
Tukkuerä
1
Pituus:
80 m
Vetokahvan leveys/halkaisja:
9 mm