KATIMEX CIELKER - Vetorulla kaapelikaivoon - 105003 PULLEY SET


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 222 mm
Korkeus - 92 mm
Läpivientireikien määrä - 25
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064556995
Sähkönumero
6455699
Toimittajan tuotenumero
105003
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
222 mm
Korkeus:
92 mm
Läpivientireikien määrä:
25
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
30 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
3...35 mm