KATIMEX CIELKER - Vetorullasto kaapelikaivoon - 105002 CABLE GUIDE BOW

Katimex Cielker GmbH
KopioiKopioi
KATIMEX CIELKER - Vetorullasto kaapelikaivoon - 105002 CABLE GUIDE BOW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 222 mm

  • Korkeus - 92 mm

  • Läpivientireikien määrä - 14

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064557022

Sähkönumero

6455702

Toimittajan tuotenumero

105002

Tukkuerä

1

Tyyppi:

suora

Leveys:

222 mm

Korkeus:

92 mm

Läpivientireikien määrä:

14

Materiaali:

kumi

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Paksuus:

52 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

10...54 mm