KATKO - Akseli - L100AD11VT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 100 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 5 mm
Poikkileikkauksen leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Turvakytkimet
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410253168
Sähkönumero
3600231
Toimittajan tuotenumero
25316
Tukkuerä
1
Pituus:
100 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
5 mm
Poikkileikkauksen leveys:
5 mm
L=100 AD11/VT Sopii kytkimille KU/VKA
Akseli vääntökytkimille KU / VKA
Viistetty teräs
Pituus 100mm
Paksuus 5mm
Akseli on helppo leikata oikean pituiseksi
Soveltuu vääntimille:
LK10 S:nro 3600934 ja LK10 Y/R S:nro 3600935
LK11 S:nro 3600936 ja LK11 Y/R S:nro 3600937
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Akseli vääntökytkimille KU / VKA
Viistetty teräs
Pituus 100mm
Paksuus 5mm
Akseli on helppo leikata oikean pituiseksi
Soveltuu vääntimille:
LK10 S:nro 3600934 ja LK10 Y/R S:nro 3600935
LK11 S:nro 3600936 ja LK11 Y/R S:nro 3600937
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.



