KATKO - Akseli - L100AD12T


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 100 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 5 mm
Poikkileikkauksen leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Turvakytkimet
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410253045
Sähkönumero
3662301
Toimittajan tuotenumero
25304
Tukkuerä
1
Pituus:
100 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
5 mm
Poikkileikkauksen leveys:
5 mm
L=100 AD12/T Sopii kytkimille VKE 125-160A, KVKE 63-160A
Akseli vääntökytkimille VKE/KVKE 63-160A
Terästä
Pituus 100mm
Paksuus 5mm
Akseli on helppo leikata oikean pituiseksi
Soveltuu vääntimelle:
LK12 S:nro 3600766 ja LK12 Y/R S:nro 3600767
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Akseli vääntökytkimille VKE/KVKE 63-160A
Terästä
Pituus 100mm
Paksuus 5mm
Akseli on helppo leikata oikean pituiseksi
Soveltuu vääntimelle:
LK12 S:nro 3600766 ja LK12 Y/R S:nro 3600767
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.