KATKO - Akseli - L200AD12T6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lisätarvikkeet
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410271063
Sähkönumero
3609237
Toimittajan tuotenumero
27106
Tukkuerä
1
Pituus:
200 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
L200AD12T6
Akseli (Teräs) kytkimille KU 200-250A ja KU 160 A (P)
Pituus(L)= 200mm
Paksuus 6mm
Sopii vääntimille:
LK100 S:nro 3602850 ja LKX100 Y/R S:nro 3602852
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Akseli (Teräs) kytkimille KU 200-250A ja KU 160 A (P)
Pituus(L)= 200mm
Paksuus 6mm
Sopii vääntimille:
LK100 S:nro 3602850 ja LKX100 Y/R S:nro 3602852
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.



