KATKO - Akseli - L220AD12T

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 220 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 5 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6419410271094

Sähkönumero

3602825

Toimittajan tuotenumero

27109

Tukkuerä

1

Pituus:

220 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

5 mm

Poikkileikkauksen leveys:

5 mm

L=220 AD12/T Sopii kytkimille VKE 125-160A, KVKE 63-160A

Akseli vääntökytkimille VKE/KVKE 63-160A

Terästä
Pituus 220mm
Paksuus 5mm

Tämä akseli on vakiona mukana VKE-kuormankytkimissä 125A-160A ja KVKE -kytkinvarokkeissa 63-160A

Soveltuu vääntimelle:
LK12 S:nro 3600766 ja LK12 Y/R S:nro 3600767
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.