KATKO - Akseli - L228AD12T6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 228 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Turvakytkimet
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410271087
Sähkönumero
3600827
Toimittajan tuotenumero
27108
Tukkuerä
1
Pituus:
228 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
L=228 AD12/T6 Teräsakseli, vääntimelle LK12, pituus 228mm, paksuus 6mm
Akseli vääntökytkimille VKA 3250/4250
Teräs
Pituus 228mm
Paksuus 6mm
Soveltuu vääntimille:
LK12 (3600766) tai LK12 Y/R (3600767)
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Akseli vääntökytkimille VKA 3250/4250
Teräs
Pituus 228mm
Paksuus 6mm
Soveltuu vääntimille:
LK12 (3600766) tai LK12 Y/R (3600767)
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.




