KATKO - Akseli - L300AD11

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 300 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 5 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410253120

Sähkönumero

3662293

Toimittajan tuotenumero

25312

Tukkuerä

1

Pituus:

300 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

5 mm

Poikkileikkauksen leveys:

5 mm

L=300 AD11 Sopii kytkimille KU/VKA

Akseli vääntökytkimille KU/VKA

Viistetty alumiini
Pituus 300mm
Paksuus 5mm

Akseli on helppo leikata oikean pituiseksi

Soveltuu vääntimille:
LK10 S:nro 3600934 ja LK10 Y/R S:nro 3600935
LK11 S:nro 3600936 ja LK11 Y/R S:nro 3600937
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.