KATKO - Akseli - LVK 255 Teräs 255mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 255 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 12 mm
Poikkileikkauksen leveys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lisätarvikkeet
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410221525
Sähkönumero
3602901
Toimittajan tuotenumero
22152
Tukkuerä
1
Pituus:
255 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
12 mm
Poikkileikkauksen leveys:
12 mm
LVK255
Akseli (Teräs) kytkimille KU3630, KU3800,KU4630,4800
Pituus(L)= 255mm
Paksuus 12mm
mm. KUT 3800 turvakytkimessä
Sopii vääntimille:
LK13 S:nro 3600340 ja LK13 Y/R S:nro 3600341
LK14 S:nro 3600342 ja LK14 Y/R S:nro 3600343
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Akseli (Teräs) kytkimille KU3630, KU3800,KU4630,4800
Pituus(L)= 255mm
Paksuus 12mm
mm. KUT 3800 turvakytkimessä
Sopii vääntimille:
LK13 S:nro 3600340 ja LK13 Y/R S:nro 3600341
LK14 S:nro 3600342 ja LK14 Y/R S:nro 3600343
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.



