KATKO - Akseli - LVK320

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 320 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lisätarvikkeet
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410221426
Sähkönumero
3600255
Toimittajan tuotenumero
22142
Tukkuerä
1
Pituus:
320 mm
LVK=320 Akseli (Teräs) kytkimille VKE / KVKE 200-630A
Akseli (Teräs) kytkimille VKE / KVKE 200-630A
Pituus(L)= 320mm
Paksuus 12mm
Sopii vääntimille:
LK13 S:nro 3600340 ja LK13 Y/R S:nro 3600341
LK14 S:nro 3600342 ja LK14 Y/R S:nro 3600343
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Akseli (Teräs) kytkimille VKE / KVKE 200-630A
Pituus(L)= 320mm
Paksuus 12mm
Sopii vääntimille:
LK13 S:nro 3600340 ja LK13 Y/R S:nro 3600341
LK14 S:nro 3600342 ja LK14 Y/R S:nro 3600343
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.



