KATKO - Apukosketin 2 v - 2V160KU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 16 A
Asennustapa - sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Apukoskettimet
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410300930
Sähkönumero
3600825
Toimittajan tuotenumero
30011
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
16 A
Asennustapa:
sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Sähköisen liitännän tyyppi:
lattaliitin
Lampunpidin:
ei ole
Apukosketin (2NO/2NC) asennetaan kytkimen sivuun
KU 100-800A kytkimille


