KATKO - Apukosketin KU-kytkimelle - KU2V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 16 A
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Sähköisen liitännän tyyppi - lattaliitin
Malli / Tyyppi - asennus ylös
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Apukoskettimet
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410300107
Sähkönumero
3600491
Toimittajan tuotenumero
30010
Tukkuerä
10
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
16 A
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Sähköisen liitännän tyyppi:
lattaliitin
Malli / Tyyppi:
asennus ylös
KU2.V (2NO+2NC)
Vaihtoapukosketin 2NO+2NC
Vaihtoapukosketin turvakytkimille 10 - 80A
(Tilattava erikseen ellei turvakytkimen tyyppimerkinnässä ole
2.V-merkintää)
sekä
KU-sarjan kuormankytkimille 10 - 125A
Vaihtoapukosketin 2NO+2NC
Vaihtoapukosketin turvakytkimille 10 - 80A
(Tilattava erikseen ellei turvakytkimen tyyppimerkinnässä ole
2.V-merkintää)
sekä
KU-sarjan kuormankytkimille 10 - 125A



