KATKO - Apukosketin kytkim. VKE/KVKE - KVKE2V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 16 A
Asennustapa - sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Sähköisen liitännän tyyppi - lattaliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Apukoskettimet
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410287781
Sähkönumero
3662284
Toimittajan tuotenumero
28778
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
16 A
Asennustapa:
sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Sähköisen liitännän tyyppi:
lattaliitin
KVKE 2.V
Vaihtoapukosketin 2NO+2NC
VKE-sarjan kuormankytkimille 63 - 630A
sekä
KVKE-sarjan kytkinvarokkeisiin 63 - 630A
Vaihtoapukosketin 2NO+2NC
VKE-sarjan kuormankytkimille 63 - 630A
sekä
KVKE-sarjan kytkinvarokkeisiin 63 - 630A