KATKO - Apukosketinyksikkö - VKA1V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 16 A
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Sähköisen liitännän tyyppi - lattaliitin
Malli / Tyyppi - asennus ylös
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Apukoskettimet
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410300206
Sähkönumero
3600920
Toimittajan tuotenumero
30020
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
16 A
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
lattaliitin
Malli / Tyyppi:
asennus ylös
VKA 1.V (1NO+1NC) 
Vaihtoapukosketin 1NO+1NC
VKA-sarjan kuormankytkimille 125 - 160A
Vaihtoapukosketin 1NO+1NC
VKA-sarjan kuormankytkimille 125 - 160A



