KATKO - Apukosketinyksikkö - VKA2V

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 16 A

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Sähköisen liitännän tyyppi - lattaliitin

  • Malli / Tyyppi - asennus ylös

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6419410300305

Sähkönumero

3600921

Toimittajan tuotenumero

30030

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

16 A

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Sähköisen liitännän tyyppi:

lattaliitin

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

VKA 2.V (2NO+2NC)

Vaihtoapukosketin 2NO+2NC
VKA-sarjan kuormankytkimille 125 - 160A