KATKO - Asennuskotelo PC - 135x135x75 PC IP66

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 135 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 135 mm

  • Syvyys - 75.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410327531

Sähkönumero

3412324

Toimittajan tuotenumero

32753

Tukkuerä

12

Väri:

harmaa

Leveys:

135 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

135 mm

Syvyys:

75.5 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

0

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Asennuskotelo PC Harmaa 135x135x75, IP66, IK06 (-25 °C), IK07 (+35 °C) KCS Asennuskotelot

Korkealaatuinen kotimainen ratkaisu, jossa yhdistyvät muotoilu, kestävyys ja käyttäjälähtöisyys.

Suomessa valmistetut KCS-sarjan asennuskotelot tarjoavat IP66-suojauksen ja erinomaisen kestävyyden vaativiin olosuhteisiin. Niiden moderni ja huolellisesti viimeistelty ulkoasu yhdistyy toiminnallisuuteen, mikä tekee niistä erinomaisen valinnan niin teollisuuteen, rakennusprojekteihin kuin muihinkin ammattikäyttökohteisiin. 

Tärkeimmät ominaisuudet:
  • Kannessa kiinni pysyvät neljänneskierrosruuvit
  • Käyttölämpötila-alue: -50 °C – +80 °C
  • Asennusmitat kotelon takaseinässä sekä tuotepakkauksessa
  • Tuotepakkauksessa poraussapluuna kiinnityksen helpottamiseksi
  • Patentoitu nippusidesarana varmistaa, että kansi on aina helposti avattavissa.
  • Neljä sinettireikää
  • Suuntausmerkit sivuseinissä
  • Murtoaihiot kaapeleille takaseinässä
  • Kulmissa kondensaatioreikien aihiot
  • Saatavilla olevat lisätarvikkeet: kotelokohtaiset pohjalevyt ja DIN-kiskot
  Polykarbonaattikotelo harmaalla (PC) tai läpinäkyvällä kannella (PCT): Kotelot soveltuvat ulkokäyttöön, kestävät UV-säteilyä ja täyttävät IP66-luokituksen vaatimukset. Polykarbonaatti on F1-testattu ja PCT-materiaali F2-testattu (UL 746C -standardin mukaisesti).