KATKO - Asennuskotelo PC - 135x135x75 PC IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 135 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 135 mm
Syvyys - 75.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410327579
Sähkönumero
3412329
Toimittajan tuotenumero
32757
Tukkuerä
12
Väri:
harmaa
Leveys:
135 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
135 mm
Syvyys:
75.5 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
0
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Korkealaatuinen kotimainen ratkaisu, jossa yhdistyvät muotoilu, kestävyys ja käyttäjälähtöisyys.
Suomessa valmistetut KCS-sarjan asennuskotelot tarjoavat IP66-suojauksen ja erinomaisen kestävyyden vaativiin olosuhteisiin. Niiden moderni ja huolellisesti viimeistelty ulkoasu yhdistyy toiminnallisuuteen, mikä tekee niistä erinomaisen valinnan niin teollisuuteen, rakennusprojekteihin kuin muihinkin ammattikäyttökohteisiin.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Kannessa kiinni pysyvät neljänneskierrosruuvit
- Käyttölämpötila-alue: -50 °C – +80 °C
- Asennusmitat kotelon takaseinässä sekä tuotepakkauksessa
- Tuotepakkauksessa poraussapluuna kiinnityksen helpottamiseksi
- Patentoitu nippusidesarana varmistaa, että kansi on aina helposti avattavissa.
- Neljä sinettireikää
- Suuntausmerkit sivuseinissä
- Murtoaihiot kaapeleille takaseinässä
- Kulmissa kondensaatioreikien aihiot
- Saatavilla olevat lisätarvikkeet: kotelokohtaiset pohjalevyt ja DIN-kiskot



