KATKO - Asennuslevy - Asennuslevy

Katko Oy
KopioiKopioi
KATKO - Asennuslevy - Asennuslevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 95 mm

  • Leveys - 95 mm

  • Perforoitu - kyllä

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410330890

Sähkönumero

3412343

Toimittajan tuotenumero

33089

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Korkeus:

95 mm

Leveys:

95 mm

Perforoitu:

kyllä

Pinnan suojaus:

sinkitty

KCS996 Asennuslevy KCS Asennuskotelot
  • Saatavilla polykarbonaatista (PC), kierrätetystä ABS-muovista ja kierrätetystä muoviseoksesta (RP) valmistettuna, sekä PC läpinäkyvällä kannella.
  • Neljänneskierrosruuvit takaavat helpon ja luotettavan tiivistyksen.
  • IP-luokka: 66 (PC) ja 65 (ABS).
  • PC-kotelot: f1-testattu, soveltuu ulkokäyttöön ultraviolettivalon, veden altistumisen ja upottamisen suhteen UL746C-standardin mukaisesti.
  • Yksittäispakkaus sisältää kaikki tarvittavat osat peruskäyttöön (ruuvit, kansi ja pohja).
  • Useita asennusmenetelmiä.
  • Yksilölliset pohjalevyt ja DIN-kiskot saatavana lisätarvikkeina.
  • Tuotepakkauksessa porausmalli seinäkiinnitystä varten.