KATKO - DIN-kisko - DIN35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pyöreä aukko
Pituus - 255 mm
Korkeus - 7.5 mm
Materiaalin paksuus - 1.25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410330883
Sähkönumero
3412342
Toimittajan tuotenumero
33088
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pyöreä aukko
Pituus:
255 mm
Korkeus:
7.5 mm
Materiaalin paksuus:
1.25 mm
KCS DIN-kisko 255, DIN35 KCS Asennuskotelot
- Saatavilla polykarbonaatista (PC), kierrätetystä ABS-muovista ja kierrätetystä muoviseoksesta (RP) valmistettuna, sekä PC läpinäkyvällä kannella.
- Neljänneskierrosruuvit takaavat helpon ja luotettavan tiivistyksen.
- IP-luokka: 66 (PC) ja 65 (ABS).
- PC-kotelot: f1-testattu, soveltuu ulkokäyttöön ultraviolettivalon, veden altistumisen ja upottamisen suhteen UL746C-standardin mukaisesti.
- Yksittäispakkaus sisältää kaikki tarvittavat osat peruskäyttöön (ruuvit, kansi ja pohja).
- Useita asennusmenetelmiä.
- Yksilölliset pohjalevyt ja DIN-kiskot saatavana lisätarvikkeina.
- Tuotepakkauksessa porausmalli seinäkiinnitystä varten.


