KATKO - Kansiruuvi - Kansiruuvi PC

Katko Oy
KopioiKopioi
KATKO - Kansiruuvi - Kansiruuvi PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 11 mm

  • Korkeus - 11 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410270745

Sähkönumero

3412337

Toimittajan tuotenumero

27074

Tukkuerä

20

Leveys:

11 mm

Korkeus:

11 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

22 mm

Väri:

harmaa

Kansiruuvi neljänneskierteellä, varaosa, PC, 4 kpl KCS Asennuskotelot
  • Saatavilla polykarbonaatista (PC), kierrätetystä ABS-muovista ja kierrätetystä muoviseoksesta (RP) valmistettuna, sekä PC läpinäkyvällä kannella.
  • Neljänneskierrosruuvit takaavat helpon ja luotettavan tiivistyksen.
  • IP-luokka: 66 (PC) ja 65 (ABS).
  • PC-kotelot: f1-testattu, soveltuu ulkokäyttöön ultraviolettivalon, veden altistumisen ja upottamisen suhteen UL746C-standardin mukaisesti.
  • Yksittäispakkaus sisältää kaikki tarvittavat osat peruskäyttöön (ruuvit, kansi ja pohja).
  • Useita asennusmenetelmiä.
  • Yksilölliset pohjalevyt ja DIN-kiskot saatavana lisätarvikkeina.
  • Tuotepakkauksessa porausmalli seinäkiinnitystä varten.