KATKO - Käyttökytkin - KEM 325 M2 KK

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410350102

Sähkönumero

3600303

Toimittajan tuotenumero

35010

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

800 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

25 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

25 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

1.7 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

KEM 325 KK

Käyttökytkin

Muovikoteloitu IP 66
3-napainen / 3-Poles
AC-23 / 400V / 25A / 11kW
AC-23 / 690V / 25A / 22kW

Ei sisällä holkkitiivisteitä.
Erillinen sadelippa KSL 10 (3600594)
Sisältää kytkimen KU 325N (3600722)
Ei sisällä kojeliittimiä. Tarvitset liittimen alumiinikaapeleiden kytkentää varten . Katso yhteensopivat KATKO KKL liittimet liitetiedoista.

Saatavissa erikseen / available separately:
M2 Akseli ja sokka (3600992)
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.