KATKO - Kojeliitin 16-120 Al/Cu Katko - KKL1X120T2

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 16...120 mm²

  • Mitoitusvirta In - 245 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Asennustapa - suora asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6419410378533

Sähkönumero

1942083

Toimittajan tuotenumero

37853

Tukkuerä

18

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

16...120 mm²

Mitoitusvirta In:

245 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

1

Asennustapa:

suora asennus

Nimellisjännite:

690 V

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

1

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

16...120 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

16...120 mm²

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...80 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

16...120 mm²

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

KKL1x120T.2 Tappiliitin Al/Cu 16 - 120mm (Tappi keskellä liitintä)

Kojeliitin (Al/Cu)

Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille:
Al/Cu 16 - 120mm

Tappi keskellä liitintä

Kiristys kuusiokolo avain: AV 6/HEX 6

Vääntömomentti:
12 (16 - 50mm)
22 (70 - 120mm)