KATKO - Kojeliitin 2,5-50 Al/Cu Katko - KKL1X50M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...50 mm²
Mitoitusvirta In - 125 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä - 1
Asennustapa - suora asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Kojeliittimet KKL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410378519
Sähkönumero
1942081
Toimittajan tuotenumero
37851
Tukkuerä
12
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
2.5...50 mm²
Mitoitusvirta In:
125 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
1
Asennustapa:
suora asennus
Nimellisjännite:
690 V
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
1
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
2.5...50 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
2.5...50 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...80 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
2.5...50 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Kojeliitin (Al/Cu)
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille:
Al 16 - 50mm
Cu 2,5 - 50mm
Tappi keskellä liitintä (Matalaliitin soveltuu esim.moottorisuojille)
Kiristys kuusiokolo avain: AV 5/HEX 5
Vääntömomentti:
5 (2,5 - 10mm)
10 (16 - 50mm)




