KATKO - Kojeliitin 25-95 Al/Cu Katko - KKL2X95


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 6...95 mm²
Mitoitusvirta In - 490 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Kojeliittimet KKL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410378601
Sähkönumero
1942090
Toimittajan tuotenumero
37860
Tukkuerä
48
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
6...95 mm²
Mitoitusvirta In:
490 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Korkeus:
33 mm
Syvyys:
48 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
muu
Liitettävä johdin, lanka:
6...95 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
6...70 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
6...95 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
ei ole
Käyttölämpötila-alue:
-40...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Kojeliitin (Al/Cu)
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille:
Al 25 - 95mm
Cu 25 - 95mm
Ruuvikiinnitys, pultti M10
Kiristys kuusiokolo avain: AV 6/HEX 6
Vääntömomentti:
12 (25 - 50mm)
22 (70 - 95mm)