KATKO - Kojeliitin 35-240 Al/Cu Katko - KKL1X240


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 35...240 mm²
Mitoitusvirta In - 425 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Kojeliittimet KKL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410378632
Sähkönumero
1942093
Toimittajan tuotenumero
37863
Tukkuerä
16
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
35...240 mm²
Mitoitusvirta In:
425 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
1
Korkeus:
53 mm
Syvyys:
65 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
muu
Liitettävä johdin, lanka:
35...240 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
35...240 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
35...240 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
ei ole
Käyttölämpötila-alue:
-40...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Kojeliitin (Al/Cu)
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille:
Al 35 - 240mm
Cu 35 - 240mm
Ruuvikiinnitys, pultti M12
Kiristys kuusiokolo avain: AV 8 / HEX 8
Vääntömomentti:
25 (35 - 120mm)
55 (150 - 240mm)