KATKO - Kojeliitin Katko - KKL1X120RS

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 16...95 mm²

  • Mitoitusvirta In - 245 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6419410378687

Sähkönumero

1942098

Toimittajan tuotenumero

37868

Tukkuerä

18

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

16...95 mm²

Mitoitusvirta In:

245 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

1

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

1000 V

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

1

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

16...95 mm²

Porausreiän keskitetty etäisyys:

8.5 mm

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

16...95 mm²

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...80 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

16...95 mm²

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

KKL1x120RS