KATKO - Kojeliitin - KKL2X240LR

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 35...240 mm²

  • Mitoitusvirta In - 850 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 16 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6419410378755

Sähkönumero

1942131

Toimittajan tuotenumero

37875

Tukkuerä

16

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

35...240 mm²

Mitoitusvirta In:

850 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Korkeus:

53 mm

Syvyys:

65 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

35...240 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

35...240 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

35...240 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

KKL2x240LR Alumiiniliitin, tinattu ja rasvattu, pultti M12mm

Kojeliitin (Al/Cu)

Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille:
Al 35 - 240mm
Cu 35 - 240mm

Ruuvikiinnitys, pultti M12
Kiinnitys lavan oikealle tai vasemmalle puolelle

Kiristys kuusiokolo avain: AV 8 / HEX 8

Vääntömomentti:
25 (35 - 120mm)
55 (150 - 240mm)