KATKO - Kojeliitin - KKL2X300VM

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 95...300 mm²

  • Mitoitusvirta In - 800 A

  • Liitettävä johdin, lanka - 95...300 mm²

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä - 95...300 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6419410484340

Sähkönumero

1942115

Toimittajan tuotenumero

48434

Tukkuerä

6

Nimellisjännite:

690 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

95...300 mm²

Mitoitusvirta In:

800 A

Liitettävä johdin, lanka:

95...300 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

95...300 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

95...300 mm²

Käyttölämpötila-alue:

80...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

KKL2x300VM Kojeliitin 2x95 - 300mm Al/Cu

Kojeliitin (Al/Cu) Alumiini ja kupari (Al/Cu) Lapa keskellä kaapeleiden liitin kaapeleille: Al 95 - 300mm Cu 95 - 300mm Kiristys kuusiokolo avain: HEX 12 Vääntömomentti: 45 (95-120 mm2) / 75 (150-300 mm2)