KATKO - KU 340 3x40A 400V 22kW - Kuormankytkin vääntö

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410257715

Sähkönumero

3609693

Toimittajan tuotenumero

25771

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

36 mm

Korkeus:

84 mm

Syvyys:

63 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

40 A

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

40 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

25 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0.7 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

22 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

kyllä

KU 340 kuormankytkin KU 16-40A 3- ja 4-napaiset kytkimet:

LoadSafe-tuoteperhe tunnetaan luotettavista ja korkealaatuisista kytkimistään, ja nyt sarja on saanut merkittävän päivityksen.

Kolmannen osapuolen riippumattomasti VDE-testatut LoadSafe KU-kytkimet täyttävät kansainväliset laatu- ja turvallisuusstandardit. Suomessa valmistetut kytkimet ja niihin soveltuvat lisävarusteet tarjoavat korkean suorituskyvyn ja asennustehokkuuden, joiden avulla voit rakentaa kestäviä sähkönjakeluratkaisuja.

KU 16-40A -kytkimien edut:
  • Helppo asennus DIN-kiskoon tai ruuveilla.
  • Kompakti rakenne tarjoaa enemmän tilaa johdotuksille.
  • Kytkimiä on saatavilla, joko kiinteällä apukoskettimella (NO-versiot) tai kytkimen sivuun asennettavilla irrallisilla apukoskettimilla varustettuna. Kiinteät apukosketinratkaisut säästävät aikaa ja vähentävät asennuksen monimutkaisuutta.
  • Kehittynyt hopeakosketin takaa turvallisen ja kestävän toiminnan.
  • KU-kytkimet toimitetaan mustan suoravääntimen kanssa, mutta ne voidaan asentaa myös erillisen akselin ja vääntimen kanssa.
  • KU 16-40A -kytkimillämme yli 20 % pienempi hiilijalanjälki edelliseen sukupolveen verrattuna.
  • Testattu standardin IEC 60947-3 mukaisesti, ja kytkimillä on myös CE, CCC ja RoHS-sertifikaatit.
  • Saatavilla myös UL-listattuina versioina.

3- ja 4-napaiset versiot ovat yhteensopivia LKX50, LKX50YR, LK10 ja LK10YR vääntimien kanssa ja akselien LXXXAD11 tai LXXXAD11VT kanssa (XXX on akselin pituus mm).