KATKO - KU 416 4x16A 400V 7,5kW - Kuormankytkin vääntö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
KU 16-40A
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410257722
Sähkönumero
3609694
Toimittajan tuotenumero
25772
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
16 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
48 mm
Korkeus:
84 mm
Syvyys:
63 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
16 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
16 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0.7 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
7.5 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
LoadSafe-tuoteperhe tunnetaan luotettavista ja korkealaatuisista kytkimistään, ja nyt sarja on saanut merkittävän päivityksen.
Kolmannen osapuolen riippumattomasti VDE-testatut LoadSafe KU-kytkimet täyttävät kansainväliset laatu- ja turvallisuusstandardit. Suomessa valmistetut kytkimet ja niihin soveltuvat lisävarusteet tarjoavat korkean suorituskyvyn ja asennustehokkuuden, joiden avulla voit rakentaa kestäviä sähkönjakeluratkaisuja.
KU 16-40A -kytkimien edut:
- Helppo asennus DIN-kiskoon tai ruuveilla.
- Kompakti rakenne tarjoaa enemmän tilaa johdotuksille.
- Kytkimiä on saatavilla, joko kiinteällä apukoskettimella (NO-versiot) tai kytkimen sivuun asennettavilla irrallisilla apukoskettimilla varustettuna. Kiinteät apukosketinratkaisut säästävät aikaa ja vähentävät asennuksen monimutkaisuutta.
- Kehittynyt hopeakosketin takaa turvallisen ja kestävän toiminnan.
- KU-kytkimet toimitetaan mustan suoravääntimen kanssa, mutta ne voidaan asentaa myös erillisen akselin ja vääntimen kanssa.
- KU 16-40A -kytkimillämme yli 20 % pienempi hiilijalanjälki edelliseen sukupolveen verrattuna.
- Testattu standardin IEC 60947-3 mukaisesti, ja kytkimillä on myös CE, CCC ja RoHS-sertifikaatit.
- Saatavilla myös UL-listattuina versioina.
3- ja 4-napaiset versiot ovat yhteensopivia LKX50, LKX50YR, LK10 ja LK10YR vääntimien kanssa ja akselien LXXXAD11 tai LXXXAD11VT kanssa (XXX on akselin pituus mm).




