KATKO - Kuormankytkin vääntö - KU 3125

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
KU 100-160A
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410203491
Sähkönumero
3600785
Toimittajan tuotenumero
20349
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
800 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
125 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
160 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
65 kA
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
5 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
55 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Kuormankytkin / vääntö
DIN-kisko kiinnitys
3-napainen
AC-23 125A / 55kW / 415V
AC-23 80A / 75kW / 690V
Saatavana tilauksesta:
1.V160KU Apukosketin (1NO + 1NC) S:nro 3600819, sivuun as.
2.V160KU Apukosketin (2NO + 2NC) S:nro 3600825, sivuun as.
Liitinsuoja 3-napaiselle S:nro 3600817
Väännin (Tilattava erikseen):
Yhteensopiva vääntimien LK10 (3600934) ja
LK11(3600936) (3 ja 4 napaa)
Akselit (Tilattava erikseen):
L=100 AD11 (100mm) Alumiini S:nro 3662291
L=200 AD11 (200mm) Alumiini S:nro 3662292
L=300 AD11 (300mm) Alumiini S:nro 3662293
L=100 AD11/VT (100mm) Teräs S:nro 3600231
L=200 AD11/VT (200mm) Teräs S:nro 3600271
L=300 AD11/VT (300mm) Teräs S:nro 3600272
Liitin KKL 1x120T (S:nro 1942102) Alumiinikaapelille 16 - 120mm2 (per vaihe)
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.




