KATKO - Kuormankytkin vääntö - KU 3250W 3x250A 400V 132kW

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 315 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410205204

Sähkönumero

3602985

Toimittajan tuotenumero

20520

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

315 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

250 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

250 A

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

132 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

kyllä

KU 3250W L200AD12T6LKX100 : Väännin

Tehty 100% kierrätettävästä muovista

Luotettava kytkin vaativiin teollisiin kohteisiin

Toimitetaan LKX 100 (3602850) vääntimellä ja L=200 AD12/T6 akselilla (3609237). Saatavilla myös keltapunaisella vääntimellä (LKX100 Y/R, 3602852) ja eri pituisella akselilla (100mm - 500mm) erikseen tilattaessa. Saatavilla suoravääntimellä suoraan omalla sähkönumerolla ja tuotekoodilla.

Apukoskettimet saatavilla 8 NC + 8 NO asti (1.V160KU, 3600819 ja 2.V160KU, 3600825)

Liitin- ja välilevyt (välilevy VS 250, 3609216, liitinsuojat VS250F ja VS250H: 3609217 - 3609218) myös saatavilla

Icw 690V (1s) 8kA R.M.S arvo 100kA
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.