KATKO - Kuormankytkin vääntö - KU 3400 3x400A 400V 200kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
KU 160-800A
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410300169
Sähkönumero
3602924
Toimittajan tuotenumero
30016
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
400 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1000 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
400 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
400 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
100 kA
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
13.5 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
200 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Tehty 100% kierrätettävästä muovista
Luotettava kytkin vaativiin teollisiin kohteisiin
Toimitetaan LKX 150 (3602851) vääntimellä ja LVK=228 akselilla (3602883). Saatavilla myös keltapunaisella vääntimellä (LKX150 Y/R, 3602853) ja eri pituisella akselilla (100mm - 500mm) erikseen tilattaessa. Saatavilla suoravääntimellä suoraan omalla sähkönumerolla (3602935 - 3602942) ja tuotekoodilla.
Apukoskettimet saatavilla 8 NC + 8 NO asti (1.V160KU, 3600819 ja 2.V160KU, 3600825)
Liitin- ja välilevyt (välilevy VS 400, 3602943, liitinsuojat VS400F ja VS400H: 3602944 - 3602945) myös saatavilla
Icw 690V (1s) 13,5kA R.M.S arvo 100kA
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.






