KATKO - Kuormankytkin vääntö - KU 4630 4x630A 400V 355kW

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 630 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410484012

Sähkönumero

3602885

Toimittajan tuotenumero

48401

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

630 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

630 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

630 A

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

28 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

355 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

kyllä

KU 4630 SV : Suoraväännin

Tehty 100% kierrätettävästä muovista

Luotettava kytkin vaativiin teollisiin kohteisiin

Mukana suoraväännin, SV800.

Apukoskettimet saatavilla 8 NC + 8 NO asti (1.V160KU, 3600819 ja 2.V160KU, 3600825)

Liitin- ja välilevyt (välilevy VS 800, 3602856) myös saatavilla

Icw 690V (1s) 28kA R.M.S arvo 100kA
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.