KATKO - Kuormankytkin - VKA 4250 L165LK12 2XLS6XVSPP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Käyttö pääkytkimenä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6419410219171
Sähkönumero
3600770
Toimittajan tuotenumero
21917
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
250 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
oven kytkentä, pyörivä käyttö
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1000 V
Lukittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP00
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
250 A
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
132 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Lattia asennus:
kyllä
VKA 4250
- Hopeakosketin takaa turvallisen toiminnan
 - Väännin LK12 ja akseli L=165 AD12/T6 mukana
 - Liitinsuojat LS/VKAC ja välilevy VS/VKAC takaavat turvallisen käytön
 
Sisältää: Kytkimen, 2 kpl liitinsuojia (ylös/alas), vääntimen, akselin ja pulttipakkauksen
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.






