KATKO - Kytkinvaroke 4-nap 400A - KVKE 4400 LVK228LK14

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V

  • Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva

  • Sopii sulakkeille - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410231449

Sähkönumero

3662004

Toimittajan tuotenumero

23144

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

400 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Sopii sulakkeille:

NH2

Turvasuojauksella:

ei

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Sopii virtakiskoasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

200 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Terminen mitoituskestovirta Icw:

7 kA

Ohjauselementin sijainti:

etupuolella

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Asennus edestä:

ei

KVKE 4400 Kytkinvaroke 4- nap 400 A

AC-23 / 400V / 200kW
AC-23 / 690V / 355kW

Kompakti rakenne säästää tilaa
Vakio sulake-väännin-sulake -sulake-nolla, mutta järjestystä voidaan muuttaa tilausvaiheessa
Moduulirakenne mahdollistaa vääntömekanismin asentamisen mihin kohtaan tahansa vaiheisiin nähden, mainittava tilattaessa
Apukoskettimet helppo asentaa (Vaihtoapukosketin KVKE 1.V S:nro 3662079 tai vaihtoapukosketin KVKE 2.V S:nro 3662284)
Saatavissa liitin- ja sulakesuojilla (Liitinsuoja; LS400 S:nro 3662008) (Sulakesuoja; SS400 S:nro 3662009)

Saatavana 1-, 2-, 3- ja 4-napaisena
DIN- ja BS-sulakkeille
Neljä katkaisua vaihetta kohden
Koskettimien 350 μm:n hopeaseospinnoite takaa pitkän käyttöiän ja turvallisuuden vaativissakin olosuhteissa

63-160 A sisältää vääntimen LK12 (3600766) ja akselin L=220 (3602825)
200-630 A sisältää vääntimen LK14 (3600342) ja akselin LVK=228 (3600348)

Akseleita saatavissa eripituisina
Lisätarvikkeina (tilattava erikseen):
Vaihtoapukosketin KVKE1.V (1NO + 1NC) S:nro 3662079
Vaihtoapukosketin KVKE2.V (2NO + 2NC) S:nro 3662284
Liitinsuojat (Tilaa 2 kpl / vaihe) S:nro 3662008
Sulakesuojat (Tilaa 2 kpl / vaihe) S:nro 3662009

Sopivat liittimet löydät ryhmästä 19..... KKL-liittimet (KATKO-kojeliittimet) Tilaa 2 kpl / vaihe.
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.