KATKO - L42AD11 - Akseli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 5 mm
Poikkileikkauksen leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lisätarvikkeet
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410257883
Sähkönumero
3609689
Toimittajan tuotenumero
L42AD11
Tukkuerä
1
Pituus:
200 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
5 mm
Poikkileikkauksen leveys:
5 mm
L42AD11
Alumiiniakseli vääntökytkimille KU 16-40 ja RT 16-40
Viistetty alumiini
Pituus 42mm
Paksuus 5mm
Soveltuu vääntimille:
LK10 (3600934) ja LK10YR (3600935)
LKX50 (3609688) ja LKX50YR (3609697)
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Alumiiniakseli vääntökytkimille KU 16-40 ja RT 16-40
Viistetty alumiini
Pituus 42mm
Paksuus 5mm
Soveltuu vääntimille:
LK10 (3600934) ja LK10YR (3600935)
LKX50 (3609688) ja LKX50YR (3609697)
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.



