KATKO - Liitin 16-95 Al/Cu har Katko - KL1X95

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 6...95 mm²
Mitoitusvirta In - 245 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Riviliittimet KL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6419410378311
Sähkönumero
1942067
Toimittajan tuotenumero
37831
Tukkuerä
22
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
6...95 mm²
Mitoitusvirta In:
245 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
1
Korkeus:
49 mm
Syvyys:
82 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
6...95 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
6...70 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
6...95 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Katko Liitin (Al/Cu)
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille 16mm - 95mm
Asennus: DIN -Kisko (TS 35) tai ruuvikiinnitys
ruuvi 4mm jossa kanta max. 8mm
A-luokka (IEC 61238-1:2003)
1000V
In (Al) 200A
In (Cu) 245A
Kiristys kuusiokolo avain: AV 6/HEX 6
Vääntömomentti:
12 (16 - 50mm kaapeleille)
22 (70 - 95mm kaapeleille)
Kestävät Laser merkinnät rungossa
paino: 0,096kg




